YOKOHAMA(横浜ゴム)
LPGホース B-6S
色
ブラック
内径(Φmm)
6.3(±0.4)
最高使用圧力(MPa)
2.12
外径(Φmm)
15.5(±0.5)
最小曲げ半径(mm)
110
流体温度(℃)
-30~40
最小破壊圧力(MPa)
9
補強層
2Y/S
概略質量(g/m)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785400
LPG B-6Sx1M
1
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785409
LPG B-6Sx2M
2
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785418
LPG B-6Sx3M
3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785427
LPG B-6Sx4M
4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785436
LPG B-6Sx5M
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785445
LPG B-6Sx10M
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785454
LPG B-6Sx20M
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785470
LPG B-6Sx30M
30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785479
LPG B-6Sx50M
50
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください