YOKOHAMA(横浜ゴム)
LPGホース B-9S
色
ブラック
内径(Φmm)
9.5(±0.5)
最高使用圧力(MPa)
2.12
外径(Φmm)
18(±0.6)
最小曲げ半径(mm)
120
流体温度(℃)
-30~+60
最小破壊圧力(MPa)
9
補強層
2Y/S
概略質量(g/m)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全9種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
20
30
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785488
LPG B-9Sx1M
1
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785497
LPG B-9Sx2M
2
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785506
LPG B-9Sx3M
3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785515
LPG B-9Sx4M
4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785524
LPG B-9Sx5M
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785540
LPG B-9Sx10M
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785549
LPG B-9Sx20M
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785558
LPG B-9Sx30M
30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785567
LPG B-9Sx50M
50
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください