曜日別特売

MID OIL-Eホース(アース線入)

MID OIL-Eホース(アース線入) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

アース線入

ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※温水での使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
補強層
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24785680MID OIL-E 19x1M119(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785689MID OIL-E 19x2M219(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785698MID OIL-E 19x3M319(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785707MID OIL-E 19x4M419(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785716MID OIL-E 19x5M519(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785725MID OIL-E 19x10M1019(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785734MID OIL-E 19x20M2019(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785750MID OIL-E 19x30M3019(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785759MID OIL-E 19x50M5019(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785768MID OIL-E 19x100M10019(±1.0)30(±1.2)2101Y/B
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785777MID OIL-E 25x1M125.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785786MID OIL-E 25x2M225.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785795MID OIL-E 25x3M325.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785804MID OIL-E 25x4M425.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785820MID OIL-E 25x5M525.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785829MID OIL-E 25x10M1025.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785838MID OIL-E 25x20M2025.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785847MID OIL-E 25x30M3025.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785856MID OIL-E 25x50M5025.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785865MID OIL-E 25x100M10025.4(±1.0)39.5(±1.2)2802Y/B
オープン
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785874MID OIL-E 32x1M131.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785890MID OIL-E 32x2M231.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785899MID OIL-E 32x3M331.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785908MID OIL-E 32x4M431.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785917MID OIL-E 32x5M531.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785926MID OIL-E 32x10M1031.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785935MID OIL-E 32x20M2031.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785944MID OIL-E 32x30M3031.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785960MID OIL-E 32x50M5031.8(±1.6)46(±1.6)3302Y/B
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785969MID OIL-E 38x1M138.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785978MID OIL-E 38x2M238.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785987MID OIL-E 38x3M338.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785996MID OIL-E 38x4M438.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786005MID OIL-E 38x5M538.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786014MID OIL-E 38x10M1038.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786030MID OIL-E 38x20M2038.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24786039MID OIL-E 38x30M3038.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24786048MID OIL-E 38x50M5038.1(±1.6)54(±1.6)3903Y/B
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24786057MID OIL-E 50x1M150.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24786066MID OIL-E 50x2M250.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24786075MID OIL-E 50x3M350.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24786084MID OIL-E 50x4M450.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24786100MID OIL-E 50x5M550.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
24786109MID OIL-E 50x10M1050.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24786118MID OIL-E 50x20M2050.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24786127MID OIL-E 50x30M3050.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24786136MID OIL-E 50x50M5050.8(±1.6)70.5(±2.0)5203Y/B
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする