FC332(AQPホース)

FC332(AQPホース) - EATON(イートン)

FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。
AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。

ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710内容量1本
注意
※専用のLAR金具をご使用ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全33種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
概略質量(g/m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24786145FC332-04x1M16.412.476100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786154FC332-04x2M26.412.476100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786170FC332-04x3M36.412.476100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786179FC332-04x4M46.412.476100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786188FC332-04x5M56.412.476100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786197FC332-04x10M106.412.476100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786206FC332-04x20M206.412.476100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786215FC332-04x30M306.412.476100
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786224FC332-04x40M406.412.476100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786240FC332-04x50M506.412.476100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786249FC332-04x100M1006.412.476100
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786258FC332-06x1M19.515.776190
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786267FC332-06x2M29.515.776190
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786276FC332-06x3M39.515.776190
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786285FC332-06x4M49.515.776190
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786294FC332-06x5M59.515.776190
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786310FC332-06x10M109.515.776190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786319FC332-06x20M209.515.776190
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786328FC332-06x30M309.515.776190
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786337FC332-06x40M409.515.776190
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786346FC332-06x50M509.515.776190
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786355FC332-06x100M1009.515.776190
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24786364FC332-08x1M112.719.1127220
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786380FC332-08x2M212.719.1127220
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786389FC332-08x3M312.719.1127220
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786398FC332-08x4M412.719.1127220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786407FC332-08x5M512.719.1127220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786416FC332-08x10M1012.719.1127220
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786425FC332-08x20M2012.719.1127220
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786434FC332-08x30M3012.719.1127220
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786450FC332-08x40M4012.719.1127220
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786459FC332-08x50M5012.719.1127220
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24786468FC332-08x100M10012.719.1127220
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする