アール・エフ・ヤマカワ
シンプル消毒液台 W300 ホワイト
置く場所を選ばないコンパクトな消毒液台。
エントランスや多くの人が行き交う場所などでも邪魔にならない省スペース設計。
価格にこだわった、シンプルでベーシックデザインの消毒液置き台です。
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)
3.9
耐荷重(kg)
天板5
天板厚さ(mm)
18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296×296×730
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
関連資料:
※組立説明書・取扱説明書(2.64MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784359
RFSDS-3073WH
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,990
/
税込
¥
2,189
沖縄地方
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
1
お送りできません