3M(スリーエム)
3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付
(1件のレビュー)
ライナーがないので作業が簡単です。
用途
書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに
仕様
ディスペンサーつき
トラスコ品番
407-1638
芯径(mm)
25
環境対応
汚染物質削減
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76122751
667-1-19D
19
10
0.065
ポリプロピレン
特殊アクリル系粘着剤
¥
870
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください