3M(スリーエム)
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム
(1件のレビュー)
いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさと使える!古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
グリーンマーク認定
GPNエコ商品ねっと
エコマーク認定
仕様
通常粘着タイプ
サイズ
大
エコマーク認定
認定
粘着剤
アクリル系粘着材
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 110
内容量
1パック(450枚)
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
幅×長さ(mm)
色
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76121692
CPRP-Y-33SE
アソート
75×75
混5色
正方形
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
76121665
CPRP-P-33SE
アソート
75×75
混5色
正方形
¥
990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください