曜日別特売

ステンレス長バット テーパータイプ

ステンレス長バット テーパータイプ - TRUSCO

深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。
テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。

トラスコ品番437-3995材質ステンレス(SUS304)呼称320型高さ外寸(mm)60外寸法・幅(mm)323RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)187有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)59有効内寸法・幅(mm)275内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24981960T-320
3,470
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする