TRUSCO
アルミボール
ボールは重ねての収納が可能です。
用途
混ぜる・こねる・和える用途に。
材質
シルバーアルマイト
内容量
1個
注意
※蓋は別売です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
深さ(mm)
呼称
アズワン品番
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24981969
ALB-15
206-7406
59
15cm
64-8405-71
150×59
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24981978
ALB-18
206-7408
64
18cm
64-8405-75
175×67
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24981987
ALB-21
206-7410
84
21cm
64-8405-80
210×84
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24981996
ALB-24
206-7412
94
24cm
64-8405-83
240×94
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982005
ALB-27
206-7414
104
27cm
64-8405-86
270×104
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982014
ALB-30
206-7416
124
30cm
64-8405-90
303×124
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982030
ALB-33
206-7418
139
33cm
64-8405-94
330×139
¥
4,130
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982039
ALB-36
206-7420
134
36cm
64-8405-96
360×134
¥
4,960
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982048
ALB-40
206-7422
139
40cm
64-8406-01
390×139
¥
6,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください