TRUSCO
アルミ大型容器
フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途
丈夫なコンテナーが必要な時に。
材質
シルバーアルマイト
表面処理
シルバーアルマイト
内容量
1個
注意
※本体と蓋のセット品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982066
ABK-5001
207-2020
515
187
385
40入
¥
25,630
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982075
ABK-5002
207-2021
515
207
385
45入
¥
25,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982057
ABK-4452
207-2019
460
235
300
30入
¥
29,530
取扱い終了
代引不可
24982084
ABK-5402
207-2022
550
252
400
60入深
¥
33,780
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください