曜日別特売

鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック

鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック - TRUSCO鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック - TRUSCO

鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。
底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。
インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。

ブラック材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982118ORSB255-BK207-2549US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):6.5、EU(ヨーロッパ):4025.5靴:38.564-8630-29
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
24982127ORSB260-BK207-2551US(アメリカ):8、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):4126靴:38.564-8630-31
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982136ORSB265-BK207-2553US(アメリカ):8.5、UK(イギリス):7.5、EU(ヨーロッパ):4226.5靴:38.564-8630-33
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
24982145ORSB270-BK207-2555US(アメリカ):9、UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):4327靴:38.864-8630-70
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
24982154ORSB280-BK207-2557US(アメリカ):10、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):4528靴:38.864-8630-72
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする