曜日別特売

鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト

鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト - TRUSCO鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト - TRUSCO

鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。
底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。
インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。

ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982170ORSB250-W207-2548US(アメリカ):7、UK(イギリス):6、EU(ヨーロッパ):3925靴:38.064-8630-68
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982179ORSB255-W207-2550US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):6.5、EU(ヨーロッパ):4025.5靴:38.564-8630-30
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982188ORSB260-W207-2552US(アメリカ):8、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):4126靴:38.564-8630-32
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982197ORSB265-W207-2554US(アメリカ):8.5、UK(イギリス):7.5、EU(ヨーロッパ):4226.5靴:38.564-8630-69
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982206ORSB270-W207-2556US(アメリカ):9、UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):4327靴:38.864-8630-71
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
24982215ORSB280-W207-2558US(アメリカ):10、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):4528靴:38.864-8630-73
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする