曜日別特売

リストストラップバンド シリコンラバーバンド

リストストラップバンド シリコンラバーバンド - TRUSCOリストストラップバンド シリコンラバーバンド - TRUSCO

コロナ放電を利用した静電気除去装置です。
コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。

用途静電気除去に。トラスコ品番217-8990材質バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)13バンド幅(mm)16寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.6×24縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)240内容量1個
注意
※瞬間的な除電には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982380SEWS-A
1,930
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする