リストストラップバンド ゴムバンド

リストストラップバンド ゴムバンド - TRUSCOリストストラップバンド ゴムバンド - TRUSCO
(1件のレビュー)

コロナ放電を利用した静電気除去装置です。
コードレスなので、移動が多い作業に便利です。

用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180内容量1個
注意
※瞬間的な除電には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982389SEWS-B
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 現場運搬作業
製造業

冬場の乾燥した時期の静電気に悩んでいましたが、こちらを装着するとビリッと来ることが減ったように感じます。色のバリエーションが欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする