TRUSCO
クリーンルーム用粘着ローラー用 替テープ
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途
クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質
フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE
長さ(m)
18
内容量
1本
注意
※ローラーハンドルは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982398
CNR618-B
217-9123
CNR6Hハンドル
152.4(6インチ)
ブルー
65-1985-39
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
24982407
CNR1218-B
217-9120
CNR12Hハンドル
304.8(12インチ)
ブルー
65-1985-35
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
24982416
CNR618-W
217-9124
CNR6Hハンドル
152.4(6インチ)
ホワイト
65-1985-40
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
24982425
CNR1218-W
217-9122
CNR12Hハンドル
304.8(12インチ)
ホワイト
65-1985-36
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください