クリーンルーム用粘着ローラー

クリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCOクリーンルーム用粘着ローラー - TRUSCO
(1件のレビュー)

粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。

用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール内容量1本
注意
※粘着ローラー1本付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982434CNR6H-B粘着ローラー:CNR618-B217-9118330180ブルー
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24982450CNR12H-B粘着ローラー:CNR1218-B217-9116350325ブルー
4,160
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24982459CNR6H-W粘着ローラー:CNR618-W217-9119330180ホワイト
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24982468CNR12H-W粘着ローラー:CNR1218-W217-9117350325ホワイト
4,160
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24982459
2023-10-23
用途: クリーンルーム前室にて
製造業

取っ手部分に引っ掛けフックの穴が開いていないとか普通ありえない。更にこの商品は粘着ローラー部にカバーも無いので未使用時に一体これをどこに保管する事を想定しているのだろうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする