曜日別特売

ゴム背抜き手袋 13ゲージ

ゴム背抜き手袋 13ゲージ - TRUSCOゴム背抜き手袋 13ゲージ - TRUSCOゴム背抜き手袋 13ゲージ - TRUSCOゴム背抜き手袋 13ゲージ - TRUSCO
(2件のレビュー)

フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。

用途運送業、倉庫業、土木・建築作業ゲージ数13材質(すべり止め)あり材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴムレッド
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982854TRG131R-S1双S22.07.517.013249-3867
190
169
186(税込)
当日出荷
24982870TRG131R-M1双M23.08.018.013249-3868
190
169
186(税込)
当日出荷
24982879TRG131R-L1双L24.08.520.013249-3866
190
169
186(税込)
当日出荷
24982888TRG131R-LL1双LL25.09.021.013249-3869
190
169
186(税込)
当日出荷
24982897TRG131R-M-10P1袋(10双)M23.08.018.013249-3871
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24982906TRG131R-L-10P1袋(10双)L24.08.520.013249-3870
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24982870
2024-07-02
用途: 手首もすっぽり
サービス業

お洗濯をしても干してもゴムが固くなることなく手になじんでくれます。何度も使う派なので満足です。

対象商品 : 24982879
2024-01-08
用途: 仕事で使用

色違いを合わせて今回で三度目の購入です。滑り止めがゴムなので箱を持ち上げても滑ることなく助かっています。欲を言えば滑り止めゴムが均一にコーティングされていれば大変満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする