ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ)

ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ) - TRUSCOゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ) - TRUSCOゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。
すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。

用途運輸・物流業、土木・建設業などに材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴムブルー材質(すべり止め)ありゲージ数10内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982915HCG101-S249-3885S22.07.520.0
360
309
340(税込)
当日出荷
24982949HCG101-LL249-3887LL25.09.023.0
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982924HCG101-M249-3886M23.08.021.0
360
取扱い終了
24982940HCG101-L249-3884L24.08.522.0
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24982940
2023-12-25
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ショウワのハ一フゴムタイプが廃盤になり 似たようなのを探してたどり着きました。耐久性は落ちる気がするし、滑りやすい感じもありますが しばらく試してみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする