TRUSCO
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)
アスファルト専用ねじアンカーです。
簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途
駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。
トラスコ品番
248-9489
材質
ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)
77
全長(mm)
77
下穴径(Φmm)
7
ツバ径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
60
ドリル径(Φmm)
7
ねじ径(mm)
10
深さ(mm)
打ち込み:50
二面幅(mm)
10
頭部径(Φmm)
15
埋め込み深さ(mm)
70
最大引張荷重(kN)
約5.8
頭部高さ(mm)
7
本体長さ(mm)
77
ねじの呼び
M10
外径(mm)
10
アズワン品番
65-1970-08
呼び寸法L(mm)
70
内容量
1パック(4本)
注意
※アスファルト材、厚み、温度、湿度、使用環境により強度は変わりますのでご確の上ご使用下さい。
※締付け時にハンマードリルを使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982994
AS-1070
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください