TRUSCO
メッシュ安全ベスト ショート丈
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
伸縮性もあり作業の負担になりません。
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途
工事・建築現場。交通整理。
材質
本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
サイズ
フリー
着丈(cm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90~130
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983098
TMVS-BS
257-2690
紺/シルバー反射
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24983107
TMVS-BY
257-2688
紺/イエロー反射
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24983116
TMVS-OS
257-2686
オレンジ/シルバー反射
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983125
TMVS-OY
257-2687
オレンジ/イエロー反射
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983134
TMVS-YS
257-2689
イエロー/シルバー反射
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください