TRUSCO
フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)
フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
肩パットの上から装着可能なタイプです。
用途
フルハーネス用反射帯として
材質
反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
長さ(mm)
300
幅(mm)
175
適合ベルト幅(mm)
70
ベルト長さ(mm)
700
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983150
LRBFH-Y
256-0889
イエロー
65-2041-98
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983159
LRBFH-W
256-0891
ホワイト
65-2041-97
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983168
LRBFH-B
256-0890
ブルー
65-2041-95
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983177
LRBFH-G
256-0892
グリーン
65-2041-96
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください