曜日別特売

トルクヒンジ

トルクヒンジ - TRUSCOトルクヒンジ - TRUSCOトルクヒンジ - TRUSCOトルクヒンジ - TRUSCOトルクヒンジ - TRUSCO

摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。
横開きの扉にも使用可能です。

用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。材質ステンレス鋼、鋼幅(mm)40穴径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
トルク(N・m)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983195T03STHS258-11238220.3(+40%-20%)4
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983204T08STH258-11258400.8(+40%-20%)5
2,790
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983220T15STH258-11268.5481.5(+40%-20%)5
3,550
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする