TRUSCO
整理ボックス
デスクやワゴンの引き出し用の整理ボックスです。
段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
用途
デスク内の整理ボックスとして。
材質
段ボール
幅(mm)
102
厚さ(mm)
1.5
色
茶
高さ(mm)
62
外寸法・高さ(mm)
62
外寸法・間口(mm)
102
有効内寸法・高さ(mm)
58
有効内寸法・幅(mm)
94
内容量
1個
注意
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
外寸法・奥行(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983247
TDSBX-1
256-4082
154
154
142
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
24983256
TDSBX-2
256-5553
207
207
195
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
24983265
TDSBX-3
256-5554
306
306
294
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください