TRUSCO
整理ボックス用仕切板
整理ボックス用の仕切板です。
段ボール製ですので汚れたら気軽に交換可能です。
用途
デスク内の整理ボックスとして。
トラスコ品番
256-4081
適合本体
TDSBX-1、2、3
材質
段ボール
厚さ(mm)
1.5
色
茶
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983274
TDSBX
¥
65
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください