曜日別特売

地震対策 転倒防止ゴムベルト

地震対策 転倒防止ゴムベルト - TRUSCO地震対策 転倒防止ゴムベルト - TRUSCO地震対策 転倒防止ゴムベルト - TRUSCO地震対策 転倒防止ゴムベルト - TRUSCO地震対策 転倒防止ゴムベルト - TRUSCO地震対策 転倒防止ゴムベルト - TRUSCO地震対策 転倒防止ゴムベルト - TRUSCO地震対策 転倒防止ゴムベルト - TRUSCO

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。
ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。
穴あけ不要の接着固定です。
衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。

用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20内容量1パック(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983335FPRB-IVアルコールパッド:2枚257-7469接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着剤、ゴムベルト:ニトリルゴム(NBR)+ポリ塩化ビニル(PVC)ゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂アイボリー65-2005-23
3,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24983344FPRB-BKアルコールパッド×2枚257-7467接着パッド付フック:ABSアロイ樹脂+アクリル系接着剤、ゴムベルト:ニトリルゴム(NBR)+ポリ塩化ビニル(PVC)ゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂ブラック65-2005-22
3,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24983360FPRB-ORアルコールパッド:2枚257-7468接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着剤、ゴムベルト:ニトリルゴム(NBR)+ポリ塩化ビニル(PVC)ゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂オレンジ65-2005-24
3,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする