TRUSCO
ステンレス引き取手用 化粧座金
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途
引き取手の化粧座金として。
適合
引き取手:TTO-4シリーズ
トラスコ品番
257-7459
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T1(mm)
2
寸法T2(mm)
1
寸法A1(mm)
6
寸法A2(mm)
4.2
寸法A3(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983378
TTO-4W
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください