曜日別特売

ネステナー用落下防止用品(パレット用)

ネステナー用落下防止用品(パレット用) - TRUSCOネステナー用落下防止用品(パレット用) - TRUSCOネステナー用落下防止用品(パレット用) - TRUSCO

ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。
ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。
パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと
平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。

用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79内容量1セット
注意
※1個使いの場合、対象物重量は300kg以下となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983719NFTKP
10,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする