TRUSCO
U型名札(ハードタイプ)
裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。
用途
氏名等の識別用として。
付属品
中紙(30×60mm)
トラスコ品番
257-2248
材質
ケース:アクリル、クリップ:スチール
厚さ(mm)
4
色
透明
タイプ
ハード
縦(mm)
30
横(mm)
60
取付け方法
安全ピン・クリップ両用型金具
中紙サイズ(mm)
30×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983728
TUPC-LL
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください