TRUSCO
段積装置ストッパー
段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
付属品
アルコールパッド×12
トラスコ品番
257-2249
材質
ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤
幅(mm)
55
高さ(mm)
25
奥行(mm)
118
ベルト長さ(mm)
2000
フック
取付:10個
アズワン品番
65-2035-65
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983746
LH-93L20TP
¥
13,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください