曜日別特売

スライドレール(軽荷重用) 2段引

スライドレール(軽荷重用) 2段引 - TRUSCO

3/4スライドの2段引スライドレールです。

用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
注意
※レールを全開した時に、、摩擦抵抗によりストップする機能です。
※さらに強く引くとレールは抜けます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983834SL3506G-12-2SET257-2056305229(ペア/垂直)294
2,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983850SL3506G-14-2SET257-2043356279(ペア/垂直)363
3,080
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983859SL3506G-16-2SET257-2053406305(ペア/垂直)382
3,620
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983868SL3506G-18-2SET257-2049457330(ペア/垂直)362
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983877SL3506G-20-2SET257-2038508381(ペア/垂直)323
4,140
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983886SL3506G-22-2SET257-2034559406(ペア/垂直)304
4,970
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983895SL3506G-24-2SET257-2060610432(ペア/垂直)265
5,280
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983904SL3506G-26-2SET257-2045660483(ペア/垂直)235
5,810
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983920SL3506G-28-2SET257-2037711508(ペア/垂直)225
6,360
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする