TRUSCO
スライドレール(軽荷重用) 3段引
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途
様々な引出しに。
材質
鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983929
SL3522G-12-2SET
257-2035
305
324.2
(ペア/垂直)500
¥
6,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983938
SL3522G-14-2SET
257-2039
356
375.4
(ペア/垂直)529
¥
7,120
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983947
SL3522G-16-2SET
257-2054
406
424.6
(ペア/垂直)500
¥
7,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983956
SL3522G-18-2SET
257-2061
457
475.8
(ペア/垂直)461
¥
8,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983965
SL3522G-20-2SET
257-2041
508
527
(ペア/垂直)451
¥
8,850
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983974
SL3522G-22-2SET
257-2044
559
578.2
(ペア/垂直)402
¥
9,010
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983990
SL3522G-24-2SET
257-2048
610
629.4
(ペア/垂直)353
¥
10,150
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983999
SL3522G-26-2SET
257-2059
660
678.6
(ペア/垂直)333
¥
10,710
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984008
SL3522G-28-2SET
257-2042
711
729.8
(ペア/垂直)294
¥
10,980
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください