スライドレール(中荷重用) 3段引

スライドレール(中荷重用) 3段引 - TRUSCO

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)12.7高さ(mm)45.5定格荷重(N)(ペア/垂直)441RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24984017SL8400-8-2SET257-2040203.2203.2
6,910
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984026SL8400-10-2SET257-2055254254
7,030
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984035SL8400-12-2SET257-2052304.8304.8
7,210
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984044SL8400-14-2SET257-2058355.6355.6
7,360
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984069SL8400-18-2SET257-2057457.2457.2
7,720
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984078SL8400-20-2SET257-2051508508
7,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984087SL8400-22-2SET257-2047558.8558.8
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984096SL8400-26-2SET257-2046660.4660.4
9,390
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984105SL8400-28-2SET257-2050711.2711.2
10,340
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984428SL8400-24-2SET257-2451609.6609.6
8,660
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984060SL8400-16-2SET257-2036406.4406.4
7,530
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする