シムプレート ステンレス

シムプレート ステンレス - TRUSCO

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。

用途すき間調整用として、水平維持などに。材質ステンレス(SUS304)内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24984130SISUS0.05-50-500.055050256-2949
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984139SISUS0.05-50-1000.0550100256-2920
1,030
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984148SISUS0.05-100-1000.05100100256-2935
1,170
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984157SISUS0.05-100-2000.05100200256-2938
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984166SISUS0.05-200-2000.05200200256-2929
2,080
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
24984175SISUS0.1-50-500.15050256-4429
640
489
538(税込)
翌々日出荷
24984184SISUS0.1-50-1000.150100256-4439
930
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984200SISUS0.1-100-1000.1100100256-4435
1,060
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984209SISUS0.1-100-2000.1100200256-4433
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984218SISUS0.1-200-2000.1200200256-4422
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24984227SISUS0.2-50-500.25050256-4437
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984236SISUS0.2-50-1000.250100256-4449
950
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984245SISUS0.2-100-1000.2100100256-4434
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984254SISUS0.2-100-2000.2100200256-4425
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984270SISUS0.2-200-2000.2200200256-4436
1,930
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984279SISUS0.3-50-500.35050256-4443
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984288SISUS0.3-50-1000.350100256-4423
950
719
791(税込)
9日以内出荷
24984297SISUS0.3-100-1000.3100100256-4426
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984306SISUS0.3-100-2000.3100200256-4428
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984315SISUS0.3-200-2000.3200200256-4442
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984324SISUS0.5-50-500.55050256-4431
900
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984340SISUS0.5-50-1000.550100256-4445
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984349SISUS0.5-100-1000.5100100256-4448
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984358SISUS0.5-100-2000.5100200256-4446
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984367SISUS0.5-200-2000.5200200256-4427
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984376SISUS1.0-50-501.05050256-4447
1,220
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984385SISUS1.0-50-1001.050100256-4430
1,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984394SISUS1.0-100-1001.0100100256-4444
2,030
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984410SISUS1.0-100-2001.0100200256-4438
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984419SISUS1.0-200-2001.0200200256-4440
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする