曜日別特売

シムプレート 真鍮

シムプレート 真鍮 - TRUSCO

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。

用途すき間調整用として、水平維持などに。材質真鍮内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24984778SISIN0.05-50-500.055050256-4469
830
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984787SISIN0.05-50-1000.0550100256-4476
1,070
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984796SISIN0.05-100-1000.05100100256-4472
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984805SISIN0.05-100-2000.05100200256-4471
1,610
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984814SISIN0.05-200-2000.05200200256-4473
2,090
1,598
1,758(税込)
当日出荷
24984830SISIN0.1-50-500.15050256-4499
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984839SISIN0.1-50-1000.150100256-4466
830
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984848SISIN0.1-100-1000.1100100256-4489
960
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984857SISIN0.1-100-2000.1100200256-4484
1,220
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984866SISIN0.1-200-2000.1200200256-4470
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24984875SISIN0.2-50-500.25050256-4490
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984884SISIN0.2-50-1000.250100256-4477
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984900SISIN0.2-100-1000.2100100256-4488
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984909SISIN0.2-100-2000.2100200256-4468
1,260
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984918SISIN0.2-200-2000.2200200256-4493
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24984927SISIN0.3-50-500.35050256-4496
630
479
527(税込)
9日以内出荷
24984936SISIN0.3-50-1000.350100256-4494
900
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984945SISIN0.3-100-1000.3100100256-4481
1,040
789
868(税込)
当日出荷
24984954SISIN0.3-100-2000.3100200256-4492
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984970SISIN0.3-200-2000.3200200256-4485
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24984979SISIN0.5-50-500.55050256-4486
770
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984988SISIN0.5-50-1000.550100256-4480
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984997SISIN0.5-100-1000.5100100256-4487
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985006SISIN0.5-100-2000.5100200256-4478
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985015SISIN0.5-200-2000.5200200256-4495
2,210
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24985024SISIN1.0-50-501.05050256-4498
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985040SISIN1.0-50-1001.050100256-4479
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985049SISIN1.0-100-1001.0100100256-4482
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985058SISIN1.0-100-2001.0100200256-4474
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985067SISIN1.0-200-2001.0200200256-4497
2,990
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする