曜日別特売

折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

折りたたみ会議テーブル(下棚なし) - TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし) - TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし) - TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし) - TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし) - TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし) - TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし) - TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし) - TRUSCO

テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。
天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。
折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)

種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24985496TST-0945-Cナチュラル900×450×7009.1900×450×85
17,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985505TST-1245-Cナチュラル1200×450×70011.11200×450×85
19,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
24985514TST-1545-Cナチュラル1500×450×70012.91500×450×85
21,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24985530TST-1560-Cナチュラル1500×600×70014.81500×600×85
22,410
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24985539TST-1845-Cナチュラル1800×450×70014.71800×450×85
21,430
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24985548TST-1860-Cナチュラル1800×600×70017.11800×600×85
23,460
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24985557TST-0945-WNウォールナット900×450×7009.1900×450×85
17,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985566TST-1245-WNウォールナット1200×450×70011.11200×450×85
19,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
24985575TST-1545-WNウォールナット1500×450×70012.91500×450×85
21,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24985584TST-1560-WNウォールナット1500×600×70014.81500×600×85
22,410
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24985600TST-1845-WNウォールナット1800×450×70014.71800×450×85
21,430
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24985609TST-1860-WNウォールナット1800×600×70017.11800×600×85
23,460
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする