TRUSCO
缶切りカッター
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶などにもご使用できます。
コンパクトなので収納時もかさばりません。
トラスコ品番
256-7982
材質
鋼(ニッケルクロムメッキ)、ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
77
幅(mm)
50
全長(mm)
77
高さ(mm)
48
刃長(mm)
9
刃厚(mm)
1
適合替刃
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985794
TNOG-0430G
¥
8,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください