TRUSCO
リストストラップ(金属アレルギー対応)
柔軟性がありフィット感が良いです。
肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
用途
電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。
材質
バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン
色
黄
内容量
1個
注意
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があります。
※使用前にテストをして判断してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
コード長さ(m)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985819
WS-A-MS
255-5673
有効:1.8
130
¥
1,230
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985828
WS-B-MS
255-5672
有効:3.0
240
¥
1,440
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください