TRUSCO
虫除けスプレー ミストタイプ
環境にやさしいノンガスミストタイプ、お肌を蚊から守ります。
容量アップの300mlのため、業務用としてお使いいただけます。
お肌にやさしい天然保湿成分モモ葉エキス配合です。
用途
お肌の虫除けに。蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、ブユ(ブヨ)、サシバエの忌避に。
トラスコ品番
255-7424
容量(mL)
300
使用の目安
効果持続:1~3時間
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
内容量
1本
注意
※防除用医薬部外品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985898
TSPIR-300
¥
970
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください