TRUSCO
抗菌仕様 タッチパネル対応背抜き手袋
他のカーボン手袋に比べて、フィット感が高く、薄いです。
伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。
カーボン繊維入りで、スクリーンタッチ可能です。
サニタイズ加工による抗菌機能付きです。
用途
電子、精密機械映像機器タッチパネルを使用する作業
機能
タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性
ゲージ数
15
色
グレー
厚さ(mm)
0.9
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
ゲージ数
全長(cm)
中指長(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985907
TPCP-HG-BKS
S
繊維部: ナイロン、カーボン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン
15
20.5
7.0
261-9869
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985916
TPCP-HG-BKM
M
ライナー: ナイロン、カーボン、スパンデックス、コーティング:ポリウレタン
15
21.5
7.5
261-9868
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985925
TPCP-HG-BKL
L
ライナー: ナイロン、カーボン、スパンデックス、コーティング:ポリウレタン
15
22.5
8.0
261-9867
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985934
TPCP-HG-BKXL
XL
ライナー: ナイロン、カーボン、スパンデックス、コーティング:ポリウレタン
15
23.5
8.5
261-9870
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください