曜日別特売

保冷バッグT-Coolio

保冷バッグT-Coolio - TRUSCO保冷バッグT-Coolio - TRUSCO保冷バッグT-Coolio - TRUSCO保冷バッグT-Coolio - TRUSCO保冷バッグT-Coolio - TRUSCO

幅広マジックテープで台車のハンドルやスーツケースのハンドルに固定ができます。
持ち手にマグネットが入っており、二つの持ち手をくっつけることができます。
内側4面と天面に保冷剤を収納できるポケットがついています。
保冷剤サイズ260×180程度のものがぴったり入るサイズとなっています。

用途飲料・食品などの保冷に。幅(mm)410カーキ高さ(mm)350奥行(mm)260容量(L)26外寸法・高さ(mm)350収納の目安2Lペットボトル6本外寸法・奥行(mm)260外寸法・間口(mm)410有効内寸法・間口(mm)380有効内寸法・奥行(mm)230有効内寸法・高さ(mm)330内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986117CLBCA268-4414
12,980
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986126CLBCAB268-6163
12,900
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする