曜日別特売

タップホルダ 六角軸用

タップホルダ 六角軸用 - TRUSCO

差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。
6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
エクステンションバーとの組合せで延長可能
手回しが出来るローレット加工

用途タップ立て用。トラスコ品番274-2840材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5適合タップ寸法(mm)6.35六角軸内容量1個
注意
※動力工具使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986230TTH-HEX6.35
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする