曜日別特売

冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー

冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー - TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー - TRUSCO

スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。

用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。トラスコ品番270-9727適合機種RCS-100材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティングベージュ品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー奥行(mm)285縦(mm)470横(mm)300環境温度範囲(℃)MAX250内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986239RCS-BSC
21,820
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする