TRUSCO
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
用途
溶接作業中のホース保護用に。
トラスコ品番
270-9726
適合機種
RCS-HOSE
材質
基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)
色
シルバー
品名
コールドキャリー ホース用スパッタカバー
縦(mm)
180
横(mm)
3200
環境温度範囲(℃)
MAX150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986248
RCS-HSC
¥
13,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください