TRUSCO
ファスナー付図面ケース
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途
図面・書類の保護や保管に最適。
トラスコ品番
363-7240
材質
フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
収納用紙:A3
色
透明
タイプ
A3
規格
A3
縦(mm)
340
横(mm)
460
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986327
ZMC-A3
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください