TRUSCO
脱着式名札用ストラップ
名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。
材質
ループ:再生PET、バンド:POM
長さ(mm)
900
幅(mm)
10
タイプ
ストラップ
縦(mm)
450
ストラップ幅(mm)
10
横(mm)
10
ストラップ長(mm)
900
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986336
TND-S-B
382-1213
青
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24986345
TND-S-R
382-1210
赤
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24991796
TND-S-BK
382-1212
黒
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください