TRUSCO
脱着式ストラップ用 ハンドクリップ
首から掛けれる名札での利用と通常の名札としての利用と両用使いができます。
トラスコ品番
382-1211
材質
POM
長さ(mm)
90
幅(mm)
19
色
グレー
タイプ
バンドクリップ
縦(mm)
90
横(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986354
TD-W
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください