TRUSCO
園芸用ビニールタイ
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途
植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。
材質
ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
長さ(mm)
150
幅(mm)
4
奥行(mm)
0.2
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986406
GVT150-100-BK
364-3471
黒
TRUSCO園芸用ビニールタイ黒幅4mm×長さ15mm(100本入)
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
24986415
GVT150-100-W
364-3470
白
TRUSCO園芸用ビニールタイ白幅4mm×長さ15mm(100本入)
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください