アクリル板

アクリル板 - TRUSCO

透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。

用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明内容量1枚
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986440ABD1-100-100-351-9993100100
1,390999
999
1,099(税込)
当日出荷
24986449ABD1-100-200-352-0024100200
1,4601,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24986458ABD1-100-300-352-0015100300
1,5301,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24986467ABD1-100-400-352-0022100400
1,6001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986476ABD1-100-500-352-0020100500
1,7001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986485ABD1-100-600-352-0025100600
1,7801,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
24986494ABD1-100-700-351-9995100700
1,8601,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986510ABD1-100-800-352-0018100800
1,9201,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986519ABD1-100-900-352-0019100900
2,0801,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986589ABD1-100-1000-352-00111001000
2,0901,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986598ABD1-200-200-351-9991200200
1,6001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986607ABD1-200-300-352-0012200300
1,7801,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24986616ABD1-200-400-351-9994200400
1,9201,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986625ABD1-200-500-352-0029200500
2,0901,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986634ABD1-200-600-352-0005200600
2,2801,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986650ABD1-200-700-351-9999200700
2,4201,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986659ABD1-200-800-352-0028200800
2,5501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986668ABD1-200-900-352-0006200900
2,7401,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986677ABD1-200-1000-352-00332001000
2,8802,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986686ABD1-300-300-352-0016300300
2,0401,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
24986695ABD1-300-400-352-0026300400
2,2801,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986704ABD1-300-500-352-0004300500
2,4901,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986720ABD1-300-600-352-0027300600
2,7401,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986729ABD1-300-700-352-0001300700
2,9502,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986738ABD1-300-800-351-9997300800
3,1902,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
24986747ABD1-300-900-352-0009300900
3,4302,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
24986756ABD1-300-1000-352-00003001000
3,6802,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
24986765ABD1-400-400-352-0023400400
2,3801,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986774ABD1-400-500-352-0010400500
2,7001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986790ABD1-400-600-351-9992400600
2,9502,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24986799ABD1-400-700-352-0014400700
3,3202,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986808ABD1-400-800-352-0002400800
3,6502,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986817ABD1-400-900-352-0007400900
3,9002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24986826ABD1-400-1000-352-00314001000
4,2503,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
24986835ABD1-500-500-352-0008500500
3,0502,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24986844ABD1-500-600-352-0032500600
3,4302,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
24986860ABD1-500-700-352-0003500700
4,0102,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986869ABD1-500-800-352-0017500800
4,2503,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986878ABD1-500-900-352-0034500900
4,6303,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
24986887ABD1-500-1000-351-99985001000
5,0603,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
17590575ABD1-200-300【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)352-0012200300
1,7801,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする