溶接アンカー ウェルドコブラ

溶接アンカー ウェルドコブラ - TRUSCO溶接アンカー ウェルドコブラ - TRUSCO

上向き仮止め可能な溶接アンカーです。
下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。
深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。
軽量で従来アンカーの約半分の重量です。
埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。

用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0内容量1パック(30本)
注意
※ウェルドコブラは日本パワーファスニング株式会社の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986948WCA-1045-30
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする