曜日別特売

メッシュ安全ベスト

メッシュ安全ベスト - TRUSCOメッシュ安全ベスト - TRUSCO

トラ柄(反射材入り)でさらなる注意喚起を促します。
工事現場・建築現場などの出入りの多い場所での誘導に最適です。

材質ポリエステルブラック内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986975BKYV-NB368-131320020060180×40×180
3,950
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986984BKYV-Y368-131214021565120×45×195
3,950
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする